三菱
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ネガ MP7135
密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。
コーティング
MP7135
適合被削材種
M種
チップ形状
80°菱形
内容量
1箱(10個)
全24種類を絞り込む
コーナー半径Re(mm)
0.4
0.8
1.2
1.6
厚さS(mm)
4.76
6.35
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径Re(mm)
厚さS(mm)
内接円IC(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72129027
CNMG120408-GM MP7135
691-6416
0.8
4.76
12.7
¥
10,300
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72129036
CNMG120412-LM MP7135
691-9667
1.2
4.76
12.7
¥
10,300
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72129045
CNMG120404-GM MP7135
691-8027
0.4
4.76
12.7
¥
10,300
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72129061
CNMG120408-MM MP7135
691-4903
0.8
4.76
12.7
¥
10,300
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72129070
CNMG120412-GM MP7135
691-8029
1.2
4.76
12.7
¥
10,300
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72129079
CNMG120412-RM MP7135
691-9641
1.2
4.76
12.7
¥
10,300
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72129088
CNMG120404-LM MP7135
691-4854
0.4
4.76
12.7
¥
10,300
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72129097
CNMG120416-MM MP7135
692-2731
1.6
4.76
12.7
¥
10,300
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72129106
CNMG120412-MM MP7135
692-1234
1.2
4.76
12.7
¥
10,300
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72129115
CNMG120408-RM MP7135
692-2827
0.8
4.76
12.7
¥
10,300
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72129131
CNMG120416-RM MP7135
692-2820
1.6
4.76
12.7
¥
10,300
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72129140
CNMG120408-LM MP7135
692-2768
0.8
4.76
12.7
¥
10,300
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138310
CNMG160612-MM MP7135
691-8037
1.2
6.35
15.875
¥
22,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138319
CNMG160608-MM MP7135
691-9648
0.8
6.35
15.875
¥
22,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138328
CNMG160616-MM MP7135
691-9604
1.6
6.35
15.875
¥
22,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138337
CNMG160616-RM MP7135
691-9589
1.6
6.35
15.875
¥
22,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138346
CNMG160612-RM MP7135
691-6397
1.2
6.35
15.875
¥
22,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72139527
CNMG190616-GH MP7135
706-3939
1.6
6.35
19.05
¥
29,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72139536
CNMG190616-MA MP7135
707-5894
1.6
6.35
19.05
¥
29,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72139545
CNMG190608-MM MP7135
706-3914
0.8
6.35
19.05
¥
29,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72139561
CNMG190616-RM MP7135
706-0775
1.6
6.35
19.05
¥
29,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72139570
CNMG190616-MM MP7135
706-7128
1.6
6.35
19.05
¥
29,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72139579
CNMG190612-MM MP7135
706-2275
1.2
6.35
19.05
¥
29,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72139588
CNMG190612-RM MP7135
706-2302
1.2
6.35
19.05
¥
29,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください