三菱
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ポジ MC7115
オーステナイト系ステンレス鋼の中型から大型の部品に対し、高速切削条件による加工時間短縮を実現します。
コーティング
MC7115
適合被削材種
M種
チップ形状
80°菱形
内容量
1箱(10個)
全9種類を絞り込む
コーナー半径Re(mm)
0.4
0.8
厚さS(mm)
2.38
3.18
3.97
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径Re(mm)
厚さS(mm)
内接円IC(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72127198
CCMT060208-LM MC7115
691-8023
0.8
2.38
6.35
¥
8,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72127207
CCMT060208-MM MC7115
691-6403
0.8
2.38
6.35
¥
8,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72127216
CCMT060204-FM MC7115
691-8032
0.4
2.38
6.35
¥
8,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72127225
CPMH080204-LM MC7115
707-5838
0.4
2.38
7.94
¥
8,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72127241
CPMH080208-LM MC7115
706-3904
0.8
2.38
7.94
¥
8,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72130068
CPMH090304-LM MC7115
706-2291
0.4
3.18
9.525
¥
10,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72130077
CPMH090308-LM MC7115
707-5852
0.8
3.18
9.525
¥
10,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72130786
CCMT09T308-FM MC7115
691-8058
0.8
3.97
9.525
¥
12,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72130795
CCMT09T304-FM MC7115
691-8060
0.4
3.97
9.525
¥
12,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください