曜日別特売

ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ポジ MC7125

ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ポジ MC7125 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ポジ MC7125 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ポジ MC7125 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ポジ MC7125 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ポジ MC7125 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ポジ MC7125 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ポジ MC7125 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ポジ MC7125 - 三菱

連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。

コーティングMC7125適合被削材種M種チップ形状80°菱形内容量1箱(10個)
全15種類を絞り込む
コーナー半径Re(mm)
厚さS(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径Re(mm)
厚さS(mm)
内接円IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72127250CPMH080204-LM MC7125706-70820.42.387.94
8,400
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
72127259CCMT060208-LM MC7125692-27440.82.386.35
8,400
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
72127268CCMT060202-FM MC7125691-64470.22.386.35
8,400
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
72127277CPMH080208-MV MC7125706-39480.82.387.94
8,400
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
72127286CCMT060208-MM MC7125691-48990.82.386.35
8,400
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
72127295CPMH080204-MV MC7125706-39260.42.387.94
8,400
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
72127311CCMT060204-FM MC7125691-64600.42.386.35
8,400
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
72127320CPMH080208-LM MC7125706-70860.82.387.94
8,400
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
72130086CPMH090308-MV MC7125706-70600.83.189.525
10,500
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
72130095CPMH090304-LM MC7125706-70470.43.189.525
10,500
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
72130111CPMH090304-MV MC7125706-39630.43.189.525
10,500
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
72130120CPMH090308-LM MC7125706-38690.83.189.525
10,500
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
72130811CCMT09T304-FM MC7125691-64610.43.979.525
12,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
72130820CCMT09T302-FM MC7125692-27380.23.979.525
12,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
72130829CCMT09T308-FM MC7125691-64410.83.979.525
12,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする