三菱
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ポジ MP7135
密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。
コーティング
MP7135
適合被削材種
M種
チップ形状
80°菱形
内容量
1箱(10個)
全13種類を絞り込む
コーナー半径Re(mm)
0.4
0.8
厚さS(mm)
2.38
3.18
3.97
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径Re(mm)
厚さS(mm)
内接円IC(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72127329
CPMH080204-MV MP7135
706-2315
0.4
2.38
7.94
¥
8,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72127338
CPMH080204-LM MP7135
706-7098
0.4
2.38
7.94
¥
8,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72127347
CCMT060204-FM MP7135
691-8057
0.4
2.38
6.35
¥
8,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72127356
CPMH080208-MV MP7135
706-0757
0.8
2.38
7.94
¥
8,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72127365
CCMT060208-LM MP7135
691-9622
0.8
2.38
6.35
¥
8,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72127381
CPMH080208-LM MP7135
706-3906
0.8
2.38
7.94
¥
8,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72127390
CCMT060208-MM MP7135
691-7990
0.8
2.38
6.35
¥
8,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72130129
CPMH090308-LM MP7135
706-7025
0.8
3.18
9.525
¥
10,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72130138
CPMH090304-LM MP7135
706-5512
0.4
3.18
9.525
¥
10,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72130147
CPMH090308-MV MP7135
707-5864
0.8
3.18
9.525
¥
10,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72130156
CPMH090304-MV MP7135
707-5337
0.4
3.18
9.525
¥
10,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72130838
CCMT09T308-FM MP7135
691-9638
0.8
3.97
9.525
¥
12,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72130847
CCMT09T304-FM MP7135
691-9596
0.4
3.97
9.525
¥
12,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください