三菱
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正方形ネガ MC7115
オーステナイト系ステンレス鋼の中型から大型の部品に対し、高速切削条件による加工時間短縮を実現します。
コーティング
MC7115
適合被削材種
M種
チップ形状
正方形
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径Re(mm)
厚さS(mm)
内接円IC(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72130856
SNMG120416-RM MC7115
706-7029
1.6
4.76
12.7
¥
12,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72130865
SNMG120404-LM MC7115
706-2360
0.4
4.76
12.7
¥
12,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72130881
SNMG120412-RM MC7115
706-7056
1.2
4.76
12.7
¥
12,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72130890
SNMG120412-MM MC7115
706-0762
1.2
4.76
12.7
¥
12,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72130899
SNMG120408-LM MC7115
706-3880
0.8
4.76
12.7
¥
12,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72130908
SNMG120408-MM MC7115
706-3937
0.8
4.76
12.7
¥
12,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72130917
SNMG120408-RM MC7115
706-2329
0.8
4.76
12.7
¥
12,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72130926
SNMG120416-MM MC7115
706-7122
1.6
4.76
12.7
¥
12,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72139028
SNMG150612-RM MC7115
706-5530
1.2
6.35
15.875
¥
25,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72139037
SNMG150612-MM MC7115
706-2334
1.2
6.35
15.875
¥
25,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72139046
SNMG150616-RM MC7115
706-2358
1.6
6.35
15.875
¥
25,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72139597
SNMG190616-RM MC7115
707-5312
1.6
6.35
19.05
¥
29,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72139606
SNMG190612-RM MC7115
706-7044
1.2
6.35
19.05
¥
29,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください