三菱
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正方形ネガ MP7135
密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。
コーティング
MP7135
適合被削材種
M種
チップ形状
正方形
内容量
1箱(10個)
全28種類を絞り込む
コーナー半径Re(mm)
0.4
0.8
1.2
1.6
厚さS(mm)
4.76
6.35
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径Re(mm)
厚さS(mm)
内接円IC(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72131066
SNMG120412-MM MP7135
706-3947
1.2
4.76
12.7
¥
12,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72131075
SNMG120408-GM MP7135
706-3958
0.8
4.76
12.7
¥
12,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72131091
SNMG120408-MM MP7135
707-5834
0.8
4.76
12.7
¥
12,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72131100
SNMG120416-GH MP7135
706-2375
1.6
4.76
12.7
¥
12,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72131109
SNMG120408-GH MP7135
707-5380
0.8
4.76
12.7
¥
12,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72131118
SNMG120412-GM MP7135
707-5889
1.2
4.76
12.7
¥
12,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72131127
SNMG120408-LM MP7135
706-3907
0.8
4.76
12.7
¥
12,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72131136
SNMG120408-RM MP7135
706-7109
0.8
4.76
12.7
¥
12,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72131145
SNMG120412-GH MP7135
706-3951
1.2
4.76
12.7
¥
12,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72131161
SNMG120412-MA MP7135
706-7048
1.2
4.76
12.7
¥
12,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72131170
SNMG120412-RM MP7135
707-5841
1.2
4.76
12.7
¥
12,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72131179
SNMG120404-MA MP7135
706-5452
0.4
4.76
12.7
¥
12,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72131188
SNMG120404-LM MP7135
706-3889
0.4
4.76
12.7
¥
12,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72131197
SNMG120404-GM MP7135
706-5459
0.4
4.76
12.7
¥
12,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72131206
SNMG120416-MM MP7135
706-0788
1.6
4.76
12.7
¥
12,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72131215
SNMG120416-RM MP7135
707-5329
1.6
4.76
12.7
¥
12,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72139116
SNMG150608-MM MP7135
707-5335
0.8
6.35
15.875
¥
25,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72139125
SNMG150612-RM MP7135
707-5904
1.2
6.35
15.875
¥
25,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72139141
SNMG150608-MA MP7135
707-5355
0.8
6.35
15.875
¥
25,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72139150
SNMG150612-MM MP7135
706-7130
1.2
6.35
15.875
¥
25,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72139159
SNMG150612-MA MP7135
706-5504
1.2
6.35
15.875
¥
25,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72139667
SNMG190612-RM MP7135
707-5379
1.2
6.35
19.05
¥
29,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72139676
SNMG190616-RM MP7135
706-5529
1.6
6.35
19.05
¥
29,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72139685
SNMG190616-MA MP7135
706-2373
1.6
6.35
19.05
¥
29,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72139701
SNMG190612-MM MP7135
707-5878
1.2
6.35
19.05
¥
29,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72139710
SNMG190616-MM MP7135
706-0771
1.6
6.35
19.05
¥
29,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72139719
SNMG190616-GH MP7135
706-7045
1.6
6.35
19.05
¥
29,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72139728
SNMG190612-GH MP7135
706-2324
1.2
6.35
19.05
¥
29,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください