ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正方形ポジ MC7115

ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正方形ポジ MC7115 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正方形ポジ MC7115 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正方形ポジ MC7115 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正方形ポジ MC7115 - 三菱

オーステナイト系ステンレス鋼の中型から大型の部品に対し、高速切削条件による加工時間短縮を実現します。

コーティングMC7115適合被削材種M種チップ形状正方形内容量1箱(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径Re(mm)
厚さS(mm)
内接円IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72131231SCMT09T304-LM MC7115706-23330.43.979.525
12,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
72131240SCMT09T308-LM MC7115706-54610.83.979.525
12,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
72131249SCMT09T304-MM MC7115706-23040.43.979.525
12,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
72131258SCMT09T308-MM MC7115706-07600.83.979.525
12,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
72135738SCMT120404-MM MC7115707-53000.44.7612.7
19,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
72135747SCMT120408-MM MC7115707-53510.84.7612.7
19,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする