ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正方形ポジ MC7125

ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正方形ポジ MC7125 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正方形ポジ MC7125 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正方形ポジ MC7125 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正方形ポジ MC7125 - 三菱

連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。

コーティングMC7125適合被削材種M種チップ形状正方形内容量1箱(10個)
全6種類を絞り込む
コーナー半径Re(mm)
厚さS(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径Re(mm)
厚さS(mm)
内接円IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72131267SCMT09T304-MM MC7125707-53110.43.979.525
12,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
72131276SCMT09T304-LM MC7125706-70370.43.979.525
12,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
72131285SCMT09T308-MM MC7125706-55460.83.979.525
12,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
72131301SCMT09T308-LM MC7125706-07910.83.979.525
12,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
72135756SCMT120408-MM MC7125706-70610.84.7612.7
19,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
72135765SCMT120404-MM MC7125706-07820.44.7612.7
19,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする