ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正方形ポジ MP7135

ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正方形ポジ MP7135 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正方形ポジ MP7135 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正方形ポジ MP7135 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正方形ポジ MP7135 - 三菱

密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。

コーティングMP7135適合被削材種M種チップ形状正方形内容量1箱(10個)
全6種類を絞り込む
コーナー半径Re(mm)
厚さS(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径Re(mm)
厚さS(mm)
内接円IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72131310SCMT09T304-LM MP7135706-39160.43.979.525
12,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
72131319SCMT09T304-MM MP7135706-23060.43.979.525
12,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
72131328SCMT09T308-LM MP7135707-58700.83.979.525
12,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
72131337SCMT09T308-MM MP7135706-08020.83.979.525
12,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
72135781SCMT120404-MM MP7135706-55420.44.7612.7
19,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
72135790SCMT120408-MM MP7135706-70840.84.7612.7
19,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする