曜日別特売

旋削用インサート 35°菱形ポジ MS7025

旋削用インサート 35°菱形ポジ MS7025 - 三菱旋削用インサート 35°菱形ポジ MS7025 - 三菱旋削用インサート 35°菱形ポジ MS7025 - 三菱旋削用インサート 35°菱形ポジ MS7025 - 三菱旋削用インサート 35°菱形ポジ MS7025 - 三菱旋削用インサート 35°菱形ポジ MS7025 - 三菱

低送り加工時に発生しやすい被膜損傷を抑え、耐溶着性と耐摩耗性を向上させました。

コーティングMS7025適合被削材種P種、M種チップ形状35°菱形厚さS(mm)3.18内接円IC(mm)6.35内容量1箱(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径Re(mm)
逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72136517VCGT110301M-FSF-P MS7025692-11550.1【AN】7
20,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
72136526VPGT110301M-FSF-P MS7025691-48480.1【AN】11
20,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
72136535VPGT110304M-FSF-P MS7025691-80200.4【AN】11
20,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
72136551VCGT110302M-FSF-P MS7025691-80450.2【AN】7
20,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
72136560VCGT110304M-FSF-P MS7025691-95800.4【AN】7
20,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
72136569VPGT110302M-FSF-P MS7025692-12360.2【AN】11
20,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする