三菱
旋削用インサート 35°菱形ポジ MS9025
ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮します。
コーティング
MS9025
適合被削材種
M種、S種
チップ形状
35°菱形
コーナー半径Re(mm)
0.1
厚さS(mm)
3.18
内接円IC(mm)
6.35
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72136578
VPGT110301M-FSF-P MS9025
691-6450
【AN】11
¥
20,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72136587
VCGT110301M-FSF-P MS9025
691-4863
【AN】7
¥
20,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください