三菱
旋削用インサート 35°菱形ポジ MT9005
耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を改善しました。
コーティング
MT9005
適合被削材種
S種
チップ形状
35°菱形
厚さS(mm)
3.18
逃げ角(°)
【AN】5
内接円IC(mm)
6.35
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径Re(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72126279
VBET110301ML-SRF MT9005
691-6456
0.1
¥
16,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72126288
VBET1103V3R-SRF MT9005
692-2746
0.03
¥
16,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72126297
VBET110302MR-SRF MT9005
691-6393
0.2
¥
16,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72126306
VBET1103V3L-SRF MT9005
691-8077
0.03
¥
16,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72126315
VBET110301MR-SRF MT9005
691-4909
0.1
¥
16,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72126331
VBET110302ML-SRF MT9005
691-6468
0.2
¥
16,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください