旋削用インサート 35°菱形ポジ VP30RT

旋削用インサート 35°菱形ポジ VP30RT - 三菱旋削用インサート 35°菱形ポジ VP30RT - 三菱旋削用インサート 35°菱形ポジ VP30RT - 三菱旋削用インサート 35°菱形ポジ VP30RT - 三菱旋削用インサート 35°菱形ポジ VP30RT - 三菱旋削用インサート 35°菱形ポジ VP30RT - 三菱旋削用インサート 35°菱形ポジ VP30RT - 三菱旋削用インサート 35°菱形ポジ VP30RT - 三菱

耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れています。

コーティングVP30RT適合被削材種P種、M種チップ形状35°菱形厚さS(mm)3.18内接円IC(mm)6.35内容量1箱(10個)
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径Re(mm)
逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72136596VCGT110302M-FSF-P VP30RT691-79970.2【AN】7
20,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
72136605VCGT110301M-FSF-P VP30RT692-43550.1【AN】7
20,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
72136621VPGT110301M-FSF-P VP30RT692-27580.1【AN】11
20,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
72136630VPGT110304M-FSF-P VP30RT692-11990.4【AN】11
20,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
72136639VPGT110302M-FSF-P VP30RT691-80040.2【AN】11
20,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
72136648VCGT110304M-FSF-P VP30RT691-48830.4【AN】7
20,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
72137890VPET110301ML-SS VP30RT691-64710.1【AN】11
21,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
72137899VBET110301MR-SRF VP30RT692-11640.1【AN】5
21,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
72137908VBET110302ML-SRF VP30RT692-43510.2【AN】5
21,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
72137917VBET110301ML-SRF VP30RT691-64100.1【AN】5
21,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
72137926VPET110302MR-SS VP30RT691-64070.2【AN】11
21,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
72137935VPET110302ML-SN VP30RT692-43200.2【AN】11
21,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
72137951VCET110302ML-SRF VP30RT692-12250.2【AN】7
21,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
72137960VCET110301ML-SRF VP30RT692-12030.1【AN】7
21,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
72137969VCET110301MR-SRF VP30RT691-95880.1【AN】7
21,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
72137978VBET110302MR-SRF VP30RT691-80630.2【AN】5
21,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
72137987VPET110302ML-SRF VP30RT692-12220.2【AN】11
21,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
72137996VPET110301MR-SRF VP30RT691-64520.1【AN】11
21,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138005VPET110301MR-SS VP30RT691-96420.1【AN】11
21,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138021VPET110301ML-SRF VP30RT692-11860.1【AN】11
21,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138030VPET110301MR-SN VP30RT691-95590.1【AN】11
21,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138039VBET1103V3R-SRF VP30RT692-27630.03【AN】5
21,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138048VPET110302MR-SRF VP30RT691-64330.2【AN】11
21,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138057VCET110302MR-SRF VP30RT692-27370.2【AN】7
21,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138066VPET110301ML-SN VP30RT691-80160.1【AN】11
21,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138075VPET110302ML-SS VP30RT692-43180.2【AN】11
21,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138091VPET110302MR-SN VP30RT691-80830.2【AN】11
21,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138100VCET110304MR-SRF VP30RT691-80090.4【AN】7
21,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138109VCET110304ML-SRF VP30RT692-43640.4【AN】7
21,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138118VBET1103V3L-SRF VP30RT692-11810.03【AN】5
21,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする