曜日別特売

旋削用インサート 55°菱形ポジ MP9025

旋削用インサート 55°菱形ポジ MP9025 - 三菱旋削用インサート 55°菱形ポジ MP9025 - 三菱旋削用インサート 55°菱形ポジ MP9025 - 三菱旋削用インサート 55°菱形ポジ MP9025 - 三菱

耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を改善しました。

コーティングMP9025適合被削材種S種チップ形状55°菱形逃げ角(°)【AN】7内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径Re(mm)
厚さS(mm)
内接円IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72126340DCGT11T302M-FSF MP9025692-43620.23.979.525
22,400
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
72126349DCGT11T301M-FSF MP9025691-80250.13.979.525
22,400
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
72126358DCGT070202M-FSF MP9025691-95830.22.386.35
18,600
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
72126367DCGT070201M-FSF MP9025691-95920.12.386.35
18,600
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする