曜日別特売

旋削用インサート 55°菱形ポジ MS7025

旋削用インサート 55°菱形ポジ MS7025 - 三菱旋削用インサート 55°菱形ポジ MS7025 - 三菱旋削用インサート 55°菱形ポジ MS7025 - 三菱旋削用インサート 55°菱形ポジ MS7025 - 三菱旋削用インサート 55°菱形ポジ MS7025 - 三菱旋削用インサート 55°菱形ポジ MS7025 - 三菱旋削用インサート 55°菱形ポジ MS7025 - 三菱旋削用インサート 55°菱形ポジ MS7025 - 三菱

低送り加工時に発生しやすい被膜損傷を抑え、耐溶着性と耐摩耗性を向上させました。

コーティングMS7025適合被削材種P種、M種チップ形状55°菱形逃げ角(°)【AN】7内容量1箱(10個)
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径Re(mm)
厚さS(mm)
内接円IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72136131DCGT070202M-FSF-P MS7025692-11800.22.386.35
19,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
72136140DCGT0702V5M-FSF-P MS7025692-43310.052.386.35
19,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
72136149DCGT070201M-FSF-P MS7025691-80300.12.386.35
19,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
72136657DCET070201MR-SN MS7025692-43390.12.386.35
20,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
72136666DCET070204MR-SRF MS7025691-79950.42.386.35
20,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
72136675DCET070201ML-SN MS7025692-27960.12.386.35
20,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
72136691DCET070204MR-SN MS7025692-11940.42.386.35
20,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
72136700DCET0702V3R-SN MS7025691-96620.032.386.35
20,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
72136709DCET070201ML-SRF MS7025691-64320.12.386.35
20,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
72136718DCET070202MR-SRF MS7025691-80060.22.386.35
20,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
72136727DCET070204MR-SR MS7025691-48270.42.386.35
20,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
72136736DCET070202ML-SR MS7025692-12170.22.386.35
20,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
72136745DCET070202ML-SRF MS7025692-43330.22.386.35
20,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
72136761DCET070202MR-SR MS7025691-96200.22.386.35
20,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
72136770DCET070202ML-SN MS7025691-63980.22.386.35
20,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
72136779DCET070201MR-SR MS7025692-28290.12.386.35
20,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
72136788DCET070204ML-SR MS7025691-64870.42.386.35
20,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
72136797DCET070202MR-SN MS7025691-96150.22.386.35
20,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
72136806DCET070201MR-SRF MS7025691-80780.12.386.35
20,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
72136815DCET070201ML-SR MS7025692-12470.12.386.35
20,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
72136831DCET070204ML-SRF MS7025692-11650.42.386.35
20,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
72136840DCET0702V3L-SN MS7025691-48390.032.386.35
20,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138355DCGT11T302M-FSF-P MS7025692-27650.23.979.525
23,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138371DCGT11T301M-FSF-P MS7025691-80130.13.979.525
23,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138380DCGT11T3V5M-FSF-P MS7025691-64090.053.979.525
23,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138389DCGT11T304M-FSF-P MS7025691-49140.43.979.525
23,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138459DCET11T302MR-SRF MS7025691-49150.23.979.525
25,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138468DCET11T3V3L-SN MS7025692-11500.033.979.525
25,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138477DCET11T304MR-SRF MS7025692-43240.43.979.525
25,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138486DCET11T302ML-SN MS7025691-96360.23.979.525
25,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138495DCET11T304ML-SN MS7025692-12380.43.979.525
25,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138511DCET11T302MR-SN MS7025691-95820.23.979.525
25,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138520DCET11T301ML-SN MS7025691-79860.13.979.525
25,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138529DCET11T304ML-SR MS7025691-96530.43.979.525
25,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138538DCET11T301ML-SRF MS7025692-27480.13.979.525
25,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138547DCET11T302ML-SRF MS7025692-27500.23.979.525
25,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138556DCET11T301ML-SR MS7025692-11920.13.979.525
25,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138565DCET11T301MR-SN MS7025691-48980.13.979.525
25,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138581DCET11T3V3R-SN MS7025692-27880.033.979.525
25,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138590DCET11T301MR-SRF MS7025692-28040.13.979.525
25,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138599DCET11T304ML-SRF MS7025691-95850.43.979.525
25,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138608DCET11T302ML-SR MS7025691-80220.23.979.525
25,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138617DCET11T301MR-SR MS7025692-43350.13.979.525
25,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138626DCET11T302MR-SR MS7025692-11840.23.979.525
25,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138635DCET11T304MR-SN MS7025691-48800.43.979.525
25,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138651DCET11T304MR-SR MS7025691-48640.43.979.525
25,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする