曜日別特売

旋削用インサート 55°菱形ポジ MS9025

旋削用インサート 55°菱形ポジ MS9025 - 三菱旋削用インサート 55°菱形ポジ MS9025 - 三菱旋削用インサート 55°菱形ポジ MS9025 - 三菱旋削用インサート 55°菱形ポジ MS9025 - 三菱旋削用インサート 55°菱形ポジ MS9025 - 三菱旋削用インサート 55°菱形ポジ MS9025 - 三菱旋削用インサート 55°菱形ポジ MS9025 - 三菱旋削用インサート 55°菱形ポジ MS9025 - 三菱

ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮します。

コーティングMS9025適合被削材種M種、S種チップ形状55°菱形逃げ角(°)【AN】7内容量1箱(10個)
全34種類を絞り込む
コーナー半径Re(mm)
厚さS(mm)
34種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径Re(mm)
厚さS(mm)
内接円IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72136158DCGT070202M-FSF-P MS9025692-27270.22.386.35
19,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
72136167DCGT070201M-FSF-P MS9025691-96540.12.386.35
19,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
72136849DCET0702V3L-SN MS9025692-27290.032.386.35
20,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
72136858DCET070202ML-SR MS9025691-65000.22.386.35
20,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
72136867DCET070201MR-SR MS9025692-43500.12.386.35
20,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
72136876DCET070204ML-SR MS9025692-27570.42.386.35
20,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
72136885DCET070202MR-SR MS9025692-27620.22.386.35
20,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
72136901DCET070202MR-SN MS9025692-12410.22.386.35
20,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
72136910DCET070204MR-SN MS9025691-96090.42.386.35
20,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
72136919DCET070204MR-SR MS9025691-48710.42.386.35
20,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
72136928DCET070201ML-SR MS9025691-96270.12.386.35
20,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
72136937DCET070201ML-SN MS9025691-64590.12.386.35
20,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
72136946DCET070202ML-SN MS9025691-80670.22.386.35
20,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
72136955DCET0702V3R-SN MS9025692-27510.032.386.35
20,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
72136971DCET070201MR-SN MS9025691-65010.12.386.35
20,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138398DCGT11T301M-FSF-P MS9025692-11530.13.979.525
23,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138407DCGT11T302M-FSF-P MS9025692-43320.23.979.525
23,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138660DCET11T301MR-SR MS9025691-80530.13.979.525
25,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138669DCET11T302ML-SR MS9025692-11720.23.979.525
25,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138678DCET11T302ML-SN MS9025692-11400.23.979.525
25,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138687DCET11T302MR-SR MS9025692-11960.23.979.525
25,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138696DCET11T304ML-SN MS9025692-12390.43.979.525
25,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138705DCET11T3V3R-SN MS9025691-63910.033.979.525
25,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138721DCET11T301MR-SRF MS9025691-96210.13.979.525
25,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138730DCET11T301ML-SN MS9025691-49200.13.979.525
25,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138739DCET11T301MR-SN MS9025691-64490.13.979.525
25,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138748DCET11T302MR-SRF MS9025692-27690.23.979.525
25,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138757DCET11T304MR-SN MS9025691-64150.43.979.525
25,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138766DCET11T3V3L-SN MS9025691-96070.033.979.525
25,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138775DCET11T304MR-SR MS9025692-43470.43.979.525
25,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138791DCET11T304MR-SRF MS9025692-28030.43.979.525
25,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138800DCET11T301ML-SR MS9025691-95770.13.979.525
25,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138809DCET11T304ML-SR MS9025691-96030.43.979.525
25,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138818DCET11T302MR-SN MS9025691-64460.23.979.525
25,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする