曜日別特売

旋削用インサート 55°菱形ポジ MT9005

旋削用インサート 55°菱形ポジ MT9005 - 三菱旋削用インサート 55°菱形ポジ MT9005 - 三菱旋削用インサート 55°菱形ポジ MT9005 - 三菱旋削用インサート 55°菱形ポジ MT9005 - 三菱旋削用インサート 55°菱形ポジ MT9005 - 三菱旋削用インサート 55°菱形ポジ MT9005 - 三菱旋削用インサート 55°菱形ポジ MT9005 - 三菱旋削用インサート 55°菱形ポジ MT9005 - 三菱

耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を改善しました。

コーティングMT9005適合被削材種S種チップ形状55°菱形逃げ角(°)【AN】7内容量1箱(10個)
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径Re(mm)
厚さS(mm)
内接円IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72134137DCET070202ML-SS MT9005692-43160.22.386.35
16,200
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
72134146DCET070204ML-SS MT9005691-95630.42.386.35
16,200
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
72134155DCET070202ML-SRF MT9005692-11680.22.386.35
16,200
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
72134171DCET0702V3R-SS MT9005691-95720.032.386.35
16,200
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
72134180DCET070201MR-SS MT9005692-27810.12.386.35
16,200
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
72134189DCET070204MR-SS MT9005692-27350.42.386.35
16,200
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
72134198DCET0702V3L-SRF MT9005691-80420.032.386.35
16,200
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
72134207DCET070204MR-SRF MT9005691-96520.42.386.35
16,200
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
72134216DCET0702V3L-SS MT9005691-79920.032.386.35
16,200
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
72134225DCET0702V3R-SRF MT9005691-49210.032.386.35
16,200
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
72134241DCET070202MR-SS MT9005691-48760.22.386.35
16,200
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
72134250DCET070202MR-SRF MT9005691-64740.22.386.35
16,200
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
72134259DCET070204ML-SRF MT9005691-64990.42.386.35
16,200
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
72134268DCET070201ML-SS MT9005691-79880.12.386.35
16,200
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
72134277DCET070201ML-SRF MT9005692-11950.12.386.35
16,200
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
72134286DCET070201MR-SRF MT9005691-48590.12.386.35
16,200
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
72135799DCET11T304ML-SS MT9005692-11380.43.979.525
19,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
72135808DCET11T301ML-SS MT9005691-96500.13.979.525
19,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
72135817DCET11T3V3L-SN MT9005692-28010.033.979.525
19,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
72135826DCET11T304ML-SN MT9005692-27990.43.979.525
19,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
72135835DCET11T301ML-SN MT9005691-80620.13.979.525
19,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
72135851DCET11T304MR-SN MT9005692-27920.43.979.525
19,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
72135860DCET11T301MR-SN MT9005691-48670.13.979.525
19,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
72135869DCET11T3V3L-SS MT9005691-96280.033.979.525
19,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
72135878DCET11T302ML-SN MT9005691-64920.23.979.525
19,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
72135887DCET11T302MR-SS MT9005691-95840.23.979.525
19,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
72135896DCET11T302ML-SRF MT9005691-48440.23.979.525
19,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
72135905DCET11T3V3R-SN MT9005692-27280.033.979.525
19,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
72135921DCET11T301ML-SRF MT9005692-11740.13.979.525
19,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
72135930DCET11T304MR-SRF MT9005691-96020.43.979.525
19,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
72135939DCET11T301MR-SRF MT9005691-49070.13.979.525
19,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
72135948DCET11T3V3L-SRF MT9005692-27530.033.979.525
19,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
72135957DCET11T302ML-SS MT9005692-43370.23.979.525
19,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
72135966DCET11T3V3R-SS MT9005691-49050.033.979.525
19,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
72135975DCET11T304ML-SRF MT9005691-48900.43.979.525
19,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
72135991DCET11T304MR-SS MT9005692-12100.43.979.525
19,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
72136000DCET11T3V3R-SRF MT9005691-96660.033.979.525
19,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
72136009DCET11T302MR-SN MT9005691-96570.23.979.525
19,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
72136018DCET11T301MR-SS MT9005692-11540.13.979.525
19,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
72136027DCET11T302MR-SRF MT9005692-27640.23.979.525
19,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする