旋削用インサート 55°菱形ポジ VP30RT

旋削用インサート 55°菱形ポジ VP30RT - 三菱旋削用インサート 55°菱形ポジ VP30RT - 三菱旋削用インサート 55°菱形ポジ VP30RT - 三菱旋削用インサート 55°菱形ポジ VP30RT - 三菱旋削用インサート 55°菱形ポジ VP30RT - 三菱旋削用インサート 55°菱形ポジ VP30RT - 三菱旋削用インサート 55°菱形ポジ VP30RT - 三菱旋削用インサート 55°菱形ポジ VP30RT - 三菱

耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れています。

コーティングVP30RT適合被削材種P種、M種チップ形状55°菱形逃げ角(°)【AN】7内容量1箱(10個)
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径Re(mm)
厚さS(mm)
内接円IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72136176DCGT0702V5M-FSF-P VP30RT692-43570.052.386.35
19,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
72136185DCGT070202M-FSF-P VP30RT692-27780.22.386.35
19,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
72136201DCGT070201M-FSF-P VP30RT691-96510.12.386.35
19,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
72136980DCET070201ML-SRF VP30RT692-12260.12.386.35
20,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
72136989DCET070201ML-SS VP30RT691-64970.12.386.35
20,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
72136998DCET070202ML-SRF VP30RT692-28220.22.386.35
20,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
72137007DCET070202MR-SN VP30RT691-80070.22.386.35
20,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
72137016DCET070202ML-SN VP30RT691-48300.22.386.35
20,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
72137025DCET070202MR-SS VP30RT691-80850.22.386.35
20,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
72137041DCET070201MR-SRF VP30RT692-27200.12.386.35
20,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
72137050DCET070204MR-SRF VP30RT691-79740.42.386.35
20,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
72137059DCET070201MR-SS VP30RT691-64900.12.386.35
20,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
72137068DCET0702V3L-SS VP30RT692-43080.032.386.35
20,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
72137077DCET070201MR-SN VP30RT691-80720.12.386.35
20,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
72137086DCET0702V3R-SS VP30RT691-80790.032.386.35
20,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
72137095DCET0702V3R-SN VP30RT691-48570.032.386.35
20,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
72137111DCET070204ML-SRF VP30RT691-80840.42.386.35
20,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
72137120DCET0702V3L-SN VP30RT691-64880.032.386.35
20,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
72137129DCET070202MR-SRF VP30RT692-28280.22.386.35
20,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
72137138DCET070202ML-SS VP30RT691-95860.22.386.35
20,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
72137147DCET070201ML-SN VP30RT691-48910.12.386.35
20,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138416DCGT11T302M-FSF-P VP30RT692-12490.23.979.525
23,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138425DCGT11T301M-FSF-P VP30RT692-27420.13.979.525
23,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138441DCGT11T3V5M-FSF-P VP30RT692-11730.053.979.525
23,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138450DCGT11T304M-FSF-P VP30RT692-27760.43.979.525
23,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138827DCET11T304MR-SRF VP30RT691-64530.43.979.525
25,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138836DCET11T301ML-SS VP30RT691-95760.13.979.525
25,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138845DCET11T3V3R-SN VP30RT691-80810.033.979.525
25,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138861DCET11T302ML-SS VP30RT691-48860.23.979.525
25,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138870DCET11T302ML-SRF VP30RT691-96320.23.979.525
25,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138879DCET11T301ML-SN VP30RT691-48970.13.979.525
25,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138888DCET11T302MR-SRF VP30RT691-95740.23.979.525
25,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138897DCET11T301MR-SRF VP30RT691-80800.13.979.525
25,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138906DCET11T301ML-SRF VP30RT691-79960.13.979.525
25,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138915DCET11T302MR-SS VP30RT691-96010.23.979.525
25,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138931DCET11T304ML-SRF VP30RT691-49040.43.979.525
25,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138940DCET11T3V3L-SN VP30RT692-11970.033.979.525
25,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138949DCET11T302MR-SN VP30RT691-64950.23.979.525
25,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138958DCET11T304MR-SN VP30RT692-11890.43.979.525
25,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138967DCET11T301MR-SN VP30RT691-64720.13.979.525
25,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138976DCET11T301MR-SS VP30RT691-48870.13.979.525
25,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138985DCET11T302ML-SN VP30RT691-96390.23.979.525
25,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
72139001DCET11T304MR-SS VP30RT692-43540.43.979.525
25,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
72139010DCET11T304ML-SN VP30RT692-12460.43.979.525
25,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
72139019DCET11T304ML-SS VP30RT692-27900.43.979.525
25,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする