三菱
旋削用インサート 80°菱形ポジ MP9025
耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を改善しました。
コーティング
MP9025
適合被削材種
S種
チップ形状
80°菱形
逃げ角(°)
【AN】7
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径Re(mm)
厚さS(mm)
内接円IC(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72126480
CCGT060204M-FSF MP9025
691-8038
0.4
2.38
6.35
¥
15,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72126489
CCGT03S102M-FSF MP9025
692-4363
0.2
1.39
3.97
¥
20,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72126498
CCGT04T001M-FSF MP9025
691-4832
0.1
1.79
4.76
¥
20,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72126507
CCGT04T002M-FSF MP9025
692-4342
0.2
1.79
4.76
¥
20,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72126516
CCGT03S101M-FSF MP9025
691-9658
0.1
1.39
3.97
¥
20,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72126525
CCGT060201M-FSF MP9025
691-4881
0.1
2.38
6.35
¥
15,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72126541
CCGT060202M-FSF MP9025
691-6427
0.2
2.38
6.35
¥
15,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください