曜日別特売

旋削用インサート 80°菱形ポジ MS9025

旋削用インサート 80°菱形ポジ MS9025 - 三菱旋削用インサート 80°菱形ポジ MS9025 - 三菱旋削用インサート 80°菱形ポジ MS9025 - 三菱旋削用インサート 80°菱形ポジ MS9025 - 三菱旋削用インサート 80°菱形ポジ MS9025 - 三菱旋削用インサート 80°菱形ポジ MS9025 - 三菱旋削用インサート 80°菱形ポジ MS9025 - 三菱旋削用インサート 80°菱形ポジ MS9025 - 三菱

ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮します。

コーティングMS9025適合被削材種M種、S種チップ形状80°菱形逃げ角(°)【AN】7内容量1箱(10個)
全46種類を絞り込む
コーナー半径Re(mm)
厚さS(mm)
46種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径Re(mm)
厚さS(mm)
内接円IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72134338CCGT060202M-FSF-P MS9025691-64200.22.386.35
16,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
72134347CCGT060201M-FSF-P MS9025692-27710.12.386.35
16,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
72134356CCGT060204M-FSF-P MS9025691-49170.42.386.35
16,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
72135126CCET060204MR-SS MS9025691-96290.42.386.35
17,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
72135135CCET060201ML-SR MS9025691-96600.12.386.35
17,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
72135151CCET060202ML-SN MS9025692-43410.22.386.35
17,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
72135160CCET060204ML-SS MS9025691-48560.42.386.35
17,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
72135169CCET060201MR-SR MS9025691-80100.12.386.35
17,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
72135178CCET060201MR-SN MS9025691-64850.12.386.35
17,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
72135187CCET060202ML-SR MS9025691-48820.22.386.35
17,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
72135196CCET060204ML-SR MS9025692-11980.42.386.35
17,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
72135205CCET0602V3L-SS MS9025691-64670.032.386.35
17,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
72135221CCET060201ML-SS MS9025691-80000.12.386.35
17,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
72135230CCET0602V3R-SS MS9025692-27260.032.386.35
17,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
72135239CCET060202MR-SN MS9025691-48770.22.386.35
17,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
72135248CCET060201MR-SS MS9025691-96160.12.386.35
17,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
72135257CCET060201ML-SN MS9025691-49020.12.386.35
17,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
72135266CCET060202MR-SR MS9025691-64770.22.386.35
17,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
72135275CCET060202ML-SS MS9025692-11690.22.386.35
17,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
72135291CCET060204MR-SR MS9025692-12110.42.386.35
17,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
72135300CCET060202MR-SS MS9025692-43130.22.386.35
17,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
72136079CCGT09T301M-FSF-P MS9025691-49060.13.979.525
19,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
72137357CCET09T301ML-SR MS9025691-48380.13.979.525
21,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
72137366CCET09T3V3R-SS MS9025692-11620.033.979.525
21,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
72137375CCET09T3V3L-SS MS9025692-28170.033.979.525
21,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
72137391CCET09T301MR-SS MS9025692-12070.13.979.525
21,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
72137400CCET09T304MR-SR MS9025691-96240.43.979.525
21,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
72137409CCET09T304ML-SN MS9025692-43060.43.979.525
21,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
72137418CCET09T304MR-SN MS9025692-28140.43.979.525
21,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
72137427CCET09T301MR-SR MS9025691-79770.13.979.525
21,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
72137436CCET09T302ML-SR MS9025691-48660.23.979.525
21,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
72137445CCET09T302MR-SS MS9025691-63940.23.979.525
21,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
72137461CCET09T301ML-SN MS9025691-48340.13.979.525
21,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
72137470CCET09T302MR-SN MS9025691-79930.23.979.525
21,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
72137479CCET09T304MR-SS MS9025692-43050.43.979.525
21,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
72137488CCET09T302ML-SN MS9025691-64700.23.979.525
21,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
72137497CCET09T302ML-SS MS9025692-43230.23.979.525
21,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
72137506CCET09T304ML-SS MS9025691-96450.43.979.525
21,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
72137515CCET09T304ML-SR MS9025691-64820.43.979.525
21,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
72137531CCET09T301MR-SN MS9025691-48250.13.979.525
21,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
72137540CCET09T302MR-SR MS9025691-80120.23.979.525
21,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
72137549CCET09T301ML-SS MS9025692-27770.13.979.525
21,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
72137741CCGT03S102M-FSF-P MS9025692-27550.21.393.97
21,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
72137750CCGT04T002M-FSF-P MS9025692-11630.21.794.76
21,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
72137759CCGT04T001M-FSF-P MS9025691-95910.11.794.76
21,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
72137768CCGT03S101M-FSF-P MS9025691-64230.11.393.97
21,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする