角フランジ形玉軸受ユニット 食品ライン用 シール付

角フランジ形玉軸受ユニット 食品ライン用 シール付 - SKF(日本エスケイエフ)角フランジ形玉軸受ユニット 食品ライン用 シール付 - SKF(日本エスケイエフ)角フランジ形玉軸受ユニット 食品ライン用 シール付 - SKF(日本エスケイエフ)角フランジ形玉軸受ユニット 食品ライン用 シール付 - SKF(日本エスケイエフ)角フランジ形玉軸受ユニット 食品ライン用 シール付 - SKF(日本エスケイエフ)角フランジ形玉軸受ユニット 食品ライン用 シール付 - SKF(日本エスケイエフ)角フランジ形玉軸受ユニット 食品ライン用 シール付 - SKF(日本エスケイエフ)角フランジ形玉軸受ユニット 食品ライン用 シール付 - SKF(日本エスケイエフ)

SKF食品ライン用玉軸受ユニットは、再給脂不要で、頻繁な苛性抗菌洗浄剤を使った高圧洗浄に耐えられるように設計され、 従来のメンテナンスに起因する多くの問題を解決します。
ユニットにはSKFの衛生に関する最新設計と軸受性能が取り入れられています。
エンドカバーとバックシールを備えた完全密封タイプです。
軸受は再給脂不要でNSFのカテゴリーH1として認証されたSKF食品グレードグリース充填です。

用途食品ライン用。付属品バックシールおよびエンドカバー材質ハウジング:飲食料品向け複合材料、ベアリング:ステンレス鋼使用温度範囲(℃)-20~80(短時間なら100)フランジ角フランジ形固定方法【軸受】止めねじ穴の形状円筒穴給油タイプ無給油(グリース封入済み)内容量1台
注意
※海外取り寄せのため原則、キャンセル・返品不可です。
※初期ミスアライメント±1°までです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
軸径(Φmm)
全長(mm)
全高(mm)
取付ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72144777F4BC 30M-CPSS-DFH704-89033011261.1 (エンドカバー含む)M10のボルト4本(製品に含まず)
51,780
25,980
28,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
72144786F4BC 35M-CPSS-DFH704-89193512564.8 (エンドカバー含む)M12のボルト4本(製品に含まず)
55,670
27,980
30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする