西敬(イカリボシ)
マグネットケース
事務所のスチール面や冷蔵庫などに
全面マグネットシートで強力吸着
トラスコ品番
250-2047
材質
マグネットシート+軟質塩ビ
幅(mm)
314
厚さ(mm)
0.9
色
白
奥行(mm)
220
規格
A4
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72143788
MC-A4
¥
11,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください