オールステンレス蛇腹ホースリール 15m

オールステンレス蛇腹ホースリール 15m - ハタヤリミテッドオールステンレス蛇腹ホースリール 15m - ハタヤリミテッドオールステンレス蛇腹ホースリール 15m - ハタヤリミテッドオールステンレス蛇腹ホースリール 15m - ハタヤリミテッドオールステンレス蛇腹ホースリール 15m - ハタヤリミテッドオールステンレス蛇腹ホースリール 15m - ハタヤリミテッド

LN-1型レバーノズル採用しています。
コロコロガイドが左右に転がり、ホースに 手をそえずに巻取り可能です。
簡単な構造で機械的なトラブルの心配がなく、万一ホースが重なる場合もガイドローラーを軽く動かすことで巻乱れを解消します。
ノズルをスッキリ収納できます。
一次側ホースは塩ビホース(1m)となっています。
ねじれグセがなく、滑らかな巻き取り・引き出しができます。
蛇腹構造で伸縮するので、スルスルとしなやかに巻けます。
錆びにくく、ベタつきません。
泥などの汚れも、水で流せばスッキリ綺麗になります。
折れ・潰れによる水量変化がありません。

用途庭の散水用に。付属品LN-1型レバーノズル、ノズルコネクター×1、ホースバンド×1トラスコ品番705-8568材質ステンレス仕様幅(mm)350【ホース】シルバー(ステンレス)高さ(mm)358タイプレバーノズルLN-1アルミダイキャスト製奥行(mm)408使用圧力(MPa)0.4ホース寸法(全長)(m)15ホース長さ(m)【蛇口側】1適合ホース外径(Φmm)【15m側】Φ16【1m側】Φ20適合ホース内径(Φmm)【15m側】Φ9.6【1m側】Φ15内容量1台
注意
※蛇腹ホースの上を車で通過したり、重量物を載せないようご注意ください。
※ホースが潰れて変形すると、元の形状に戻すことができません。
※長時間使用しない場合は、ホースの水を抜き直射日光の当たる場所や高温となる場所を 避けて、風通しの良い場所で保管してください。
※使用後はホースを巻き取った後、水道蛇口栓で止水を行い、ホース内の水抜きをすること。
※ 特に冬期は凍結破損防止のため十分に行うこと。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72142275SSD-15JP
38,700
26,980
29,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする