チューブフィッティングミニ

チューブフィッティングミニ - PISCO(ピスコ)

RoHS2対応品
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
小型化に成功したワンタッチ継手。
超小型でもチューブの脱着が簡単。

トラスコ品番559-9968形状エルボ開放リング:ライトグレー、樹脂本体:ライトグレー使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1適合ねじM5×0.8使用圧力-100kPa使用流体空気適合チューブ外径D(Φmm)4内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72143386PL4M5MW
3,850
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする