ヒナカ(旧:日中製作所)
COWじゅうたん押え JAS-9 シルバー
35mm巾のスタンダードタイプです。
3.3mm厚までの敷物(クッションフロアー、Pタイルなど)押えに最適です。
敷物のめくれ防止、端部保護、つまづき防止、段差解消などの見切り材に最適です。
付属品
取付用木ネジ(皿頭 径3.5mm 長20mm)
トラスコ品番
705-5393
材質
アルミ押出材A6063S-T5 アルマイト仕上げ
長さ(mm)
910
幅(mm)
35
厚さ(mm)
1.8
色
シルバー
内容量
1本
注意
※本製品は屋内向けです。
※雨や紫外線が直接当たる外部には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72141977
JAS-9
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください