NTKカッティングツールズ
55°菱形ネガチップ TT5080
用途
耐熱合金鋼の幅広い旋削加工用。
トラスコ品番
455-6800
材質
TT5080
コーティング
PVD
適合被削材種
M・S
チップ形状
55°菱形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72141968
DNMG 150404 MP TT5080
¥
11,900
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください