LION (ライオン事務器)
デスク
ロングストローク引出しを採用し、収納力に優れたデスクシリーズ。配線自由度が高く、機能的な配線カバーを備えたハイクラスデスク
付属品
ケーブルトレー(XD-036CT-BK)×1個
質量(kg)
33.3
取付高(mm)
幕板:床上195・220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×1400×720
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※横連結金具を取り付け、デスク間に設置してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72150097
YDH-M0714T-WNW
ウォールナット
¥
153,400
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
72150106
YDH-M0714T-MWW
ミディアムウォールナット
¥
153,400
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。