ワイヤレスヘッドセット Jabra PRO 925

ワイヤレスヘッドセット Jabra PRO 925 - GNオーディオ

【コンタクトセンター向け無線ヘッドセット】▼デスクホン対応 ▼接続(Mini USB、受話器用 RJ-9、電話本体用RJ-9、AUX用RJ-45) ▼バッテリー持続時間(最長12時間/通話) ▼ヘッドセット131mm-50mm-18mm ※ベース118mm×76mm×29mm ▼本体重量(29g)※ベースユニット(177g) ▼イヤークッション素材(レザー) ▼カラー(黒) ▼保証2年 ▼オンイヤー型 ▼ワイヤレス動作範囲最大100m ▼28mmスピーカー ――【同梱物】ベース、充電器、フラットケーブル、取扱説明書

仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属品のうちACアダプタのみ適合●電波法:適合●電波法備考:対象品目接続方式BluetoothRoHS指令(10物質対応)対応イヤホン形状オーバーヘッド型内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72150657925-15-508-108
オープン
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする