共和[輪ゴム・ゴムバンド]
凛としたバンド
一般的な天然ゴムのゴムバンドより紫外線や熱に強く劣化しにくいシリコーンゴムでできたゴムバンドです。ゴムアレルギーの心配も少なく、気になるゴムのにおいもありません。
幅(mm)
1.1
厚さ(mm)
1.1
内径(Φmm)
38
番手
#16
折径(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1ケース(60袋)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72168105
GGS-030-CL
雫
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72168121
GGS-030-LG
若葉
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72168130
GGS-030-LB
空
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72168139
GGS-030-PK
桃
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72168148
GGS-030-YW
檸檬(れもん)
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72168157
GGS-030-RD
苺
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72168166
GGS-030-AS
6色アソート(ピンク/クリア/グリーン/ブルー/イエロー/レッド)
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください