オーバンドたばね カラー

オーバンドたばね カラー - 共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンドたばね カラー - 共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンドたばね カラー - 共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンドたばね カラー - 共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンドたばね カラー - 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

まきつけてひっかけるだけで、さまざまなものを簡単結束。また、タブをひっぱると簡単に外すことが出来ます。

幅(mm)3厚さ(mm)1.1内径(Φmm)44.5番手#18×3折径(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応内容量1ケース(20袋)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72168218GHC-502TPKピンク
オープン
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
72168227GHC-502TORオレンジ
オープン
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
72168236GHC-502TLGライトグリーン
オープン
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
72168245GHC-502TLBライトブルー
オープン
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
72168261GHC-502TWTホワイト
オープン
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする