共和[輪ゴム・ゴムバンド]
オーバンド5kg袋
アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
厚さ(mm)
1.1
色
アメ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1ケース(4袋)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
番手
折径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72167938
GA-025
1.1
#7
17.5
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72167947
GB-025
1.1
#8
25
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72167956
GC-025
1.1
#10
35
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72167965
GE-025
1.1
#12
40
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72167981
GF-025
1.1
#14
50
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72167990
GG-025
1.1
#16
60
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72167999
GH-025
1.1
#18
70
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72168008
GJ-025
12
#20
80
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72168017
GJ-104
3
#210
80
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72168026
GK-025
15
#25
100
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72168035
GL-025
18
#30
120
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72168051
GN-104
3
#410
160
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください