曜日別特売

耐候性ゴムバンド#360

耐候性ゴムバンド#360 - 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

純ゴムバンドと同等の結束力を備えた全天候型のゴムバンドです。高温多湿の屋外作業、工業用、産業用に幅広く利用できます。

幅(mm)3厚さ(mm)1.1内径(Φmm)89番手#360折径(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72168209GMC-516
オープン
3,898
4,288(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする