曜日別特売

カラー配合ゴムバンド 1kg袋

カラー配合ゴムバンド 1kg袋 - 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

輪ゴムから彩りを。ポップでカラフルなカラーバンドです。

幅(mm)1.1厚さ(mm)1.1内径(Φmm)38番手#16折径(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1ケース(10袋)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72168175GGA-309透明緑
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
72168191GGA-310透明赤
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
72168200GGA-545透明白
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする