カナイ
スレンダーⅡ 軒裏換気金物
グリルの通気孔を小さくしていますので、虫等の侵入を防ぎます。
防火ダンパーFD付き
用途
軒裏に使用する特定防火設備対応の換気金物です。
付属品
ステンレスタッピングネジ×10本(グリルのみ) ステンレスタッピングネジ×6本(ダンパー付き)
材質
(グリル)JIS G 4305 SUS304、(ダンパー)JIS G 3313 電気亜鉛めっき鋼板 0.8t
種類
角型レジスター
表面処理
カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装
法規制
ダンパー付き 建設省告示第1369号1第4号に準ずる
温度ヒューズ
120℃(鉛フリー)
寸法(高さH×幅W)(mm)
70×920
内容量
1枚
注意
※材質にはステンレス鋼を使用していますが、塩害地等ではさびる場合があります。ご使用の際は十分ご注意ください。
※FD付(ダンパー付)はグリルと一体となっています。
※FD付(ダンパー付)は必ずダンパー部の通気口を確保した後、取り付けを行ってください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24871676
SL-90ⅡアFD
アイボリー
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24871685
SL-90ⅡホFD
ホワイト
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24871694
SL-90ⅡベFD
ベージュ
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24871710
SL-90ⅡラブFD
ライトブラウン
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24871719
SL-90ⅡクFD
クロ
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください