曜日別特売

台車式ミストファン

台車式ミストファン - ナカトミ

熱中対策にも最適です。ミスト+ファンで快適冷房
水の気化熱を利用して周囲の気温を下げる自然に優しいミスト扇です。
強中弱の3段階に風量調節が可能です。
タンクは50Lの大型です。電源が取れるコンセント付きです。
ミストチューブのセットの取付は簡単なマグネット式です。
タンク一体型のハンドル付で、移動も楽々です。
上方向最大65°に向けることができます。

仕様PL保険:加入付属品タンク清掃用具×1、ガードフック×1材質スチール、樹脂質量(kg)29電流(A)2.2/2.1(強)消費電力(W)162/183(強)タンク容量(L)50コード長さ(m)ミストファン本体:約2.4/タンク:約2.1電源(単相/V)100(50/60Hz)風量(m3/min)168/221騒音値(dB)63/66最大風速(m/min)323/373保証期間1年噴霧量(L/min)0.19(11.4L/h)噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1.7色(本体)アイボリー/黄色(羽根:緑)本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)51×98.5×131~145ファン45cm4枚(PP樹脂)首振り75度運転時間(時間)(連続)4内容量1台
注意
※個人宅様配送不可です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72187495MISF-45CQ
オープン
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする