曜日別特売

ミストファン

ミストファン - ナカトミ

熱中対策にも最適です。ミスト+ファンで快適冷房
水の気化熱を利用して周囲の気温を下げる自然に優しいミスト扇です。
強中弱の3段階に風量調節が可能です。
タンクは水道直結ホースで給水可能です。満水停止センサー付きです。
上方向最大65°に向けることができます。
タンクは25Lの大型。電源が取れるコンセント付きです。
ミストチューブの取り付けは簡単なマグネット式です。

仕様PL保険:加入付属品水道蛇口用ニップル(ホースバンド付)×1、水道用給水ホース(コネクター付き)×1、ガードフック×1材質スチール、樹脂など質量(kg)ファン本体:約11/ミストタンクキット:約8.3電流(A)2.2/2.1(強)消費電力(W)163/183(強)タンク容量(L)25(満タン)コード長さ(m)ミストファン本体:約2.4/タンク:約5電源(単相/V)100(50/60Hz)風量(m3/min)168/221騒音値(dB)63/66最大風速(m/min)323/373保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ファン本体:117×97×143~157/ミストタンクキット:40×44×58.5噴霧量(L/min)0.19(11.4L/h)噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1.5色(本体)アイボリー(羽根:緑)ファン45cm4枚(PP樹脂)首振り75度運転時間(時間)(連続)2内容量1台
注意
※個人宅様配送不可です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72187486MISF-45NQ
オープン
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする