曜日別特売

拡散送風クーラー(単相100V)

拡散送風クーラー(単相100V) - ナカトミ

従来のスポット冷風と違い、広がるように風を送る拡散送風式です。
首振りルーバーと合わせて、より広範囲の空間に冷風を送ります。
上下は手動ルーバーを使ってお好みの高さへ調整可能です。
排熱ダクト付で、熱風を外へ逃がし、屋内の空気を循環(換気)させながら冷却することも可能です。
満水停止機能付きで水漏れの心配がありません。
環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用しております。

仕様PL保険:加入付属品排熱ダクト×1、ドレンホース×1、ドレンタンク(本体装着済み)×1材質スチール、ABS消費電力(W)50Hz:冷風1060/送風100、60Hz:冷風1270/送風120スイッチロータリー式(切・送風・冷風)タンク容量(L)15定格電流(A)50Hz:冷風12.2/送風1.2、60Hz:冷風12.9/送風1.3本体質量(kg)51電源(単相/V)100(50/60Hz)風量(m3/min)12.93/11.59電源コード(m)2冷房能力(50/60Hz)(kW)3.2/3.5最大風速(m/min)168/171保証期間1年冷媒HFC R32(封入量420g)圧縮機全閉型ロータリー(定格出力:0.65kW/0.77kW)色(本体)アイボリー・ブルーグレー本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)42.5×50.5×96騒音値(dB)(50/60Hz)70/71内容量1台
注意
※個人宅様配送不可です。
※納入時、フォークリフトなどが必要になる場合があります。
※冷房能力、消費電力、定格電流は周囲温度37℃で相対湿度60%で運転した時の値です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72187450SAC-35PS
オープン
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする