曜日別特売

500万画素PoE NVR防犯カメラ1台・車認識AI機能付き夜間フルカラー録画機HDD8TB・27インチ4Kモニターセット

500万画素PoE NVR防犯カメラ1台・車認識AI機能付き夜間フルカラー録画機HDD8TB・27インチ4Kモニターセット - ブロードウォッチ500万画素PoE NVR防犯カメラ1台・車認識AI機能付き夜間フルカラー録画機HDD8TB・27インチ4Kモニターセット - ブロードウォッチ500万画素PoE NVR防犯カメラ1台・車認識AI機能付き夜間フルカラー録画機HDD8TB・27インチ4Kモニターセット - ブロードウォッチ500万画素PoE NVR防犯カメラ1台・車認識AI機能付き夜間フルカラー録画機HDD8TB・27インチ4Kモニターセット - ブロードウォッチ500万画素PoE NVR防犯カメラ1台・車認識AI機能付き夜間フルカラー録画機HDD8TB・27インチ4Kモニターセット - ブロードウォッチ500万画素PoE NVR防犯カメラ1台・車認識AI機能付き夜間フルカラー録画機HDD8TB・27インチ4Kモニターセット - ブロードウォッチ500万画素PoE NVR防犯カメラ1台・車認識AI機能付き夜間フルカラー録画機HDD8TB・27インチ4Kモニターセット - ブロードウォッチ500万画素PoE NVR防犯カメラ1台・車認識AI機能付き夜間フルカラー録画機HDD8TB・27インチ4Kモニターセット - ブロードウォッチ

AI機能による自動車の映像解析に優れた防犯カメラ。
境界線を境にIN/OUTをカウントし入退室管理が可能に。
境界線を越えたり、禁止設定エリアに侵入すると検知しアラーム通知。
設定エリアから離脱した場合にアラーム通知する離脱検知機能あり。
500万画素(5M)の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置可能で配線がすっきり。(省配線)
フルカラー撮影で夜間もクリアな映像を残せます。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
タイマー録画や録画スケジュール機能も搭載。

出力
画像:HDMI/VGA
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場の侵入禁止エリアや厳重警戒エリアで仕様カメラサイズ:約70×60×105mm(本体のみ)、約300g(スタンド含む)、カメラ接続台数:1台(最大4台)、カメラ画素:5M:約500万画素電源カメラ:PoE給電、モニター:DC12V/4A、DC12V/2A(ACアダプター使用)最大解像度モニター:3840×2160ピクセル表示色モニター:1,677万色動作環境カメラ:温度-10℃~50℃※但し、結露なきこと、モニター:温度:0~50°、湿度10~80%(結露なきこと)、レコーダー:温度 0℃~40℃ ※但し、結露なきこと入力端子映像:HDMI(2.0)×2/Display Port×2、音声:無し出力信号100BASE-T(PoE)モニターサイズ27.0インチ、約640×480×190mm,4.72kgハードディスク内蔵型3.5INCH 8TB内容量1セット
注意
※設置前に必ず仮接続し、正常に動作するか確認をお願いします。
※屋外に設置される場合、雨風が直接かかりにくい軒下などがお勧めです。
※表示はモニターの仕様に準じます。
※2台目以降を増設される場合は、アドレスの設定が必要になります。
※仕様は予告なく変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72197670SEC-NA-CY1G-27L-8T
オープン
359,800
395,780(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする