曜日別特売

プレミアムHDMIケーブル 4K60P HDR対応

プレミアムHDMIケーブル 4K60P HDR対応 - オーム電機プレミアムHDMIケーブル 4K60P HDR対応 - オーム電機プレミアムHDMIケーブル 4K60P HDR対応 - オーム電機プレミアムHDMIケーブル 4K60P HDR対応 - オーム電機プレミアムHDMIケーブル 4K60P HDR対応 - オーム電機プレミアムHDMIケーブル 4K60P HDR対応 - オーム電機プレミアムHDMIケーブル 4K60P HDR対応 - オーム電機プレミアムHDMIケーブル 4K60P HDR対応 - オーム電機

プレミアムHDMIケーブル規格認証済のHIGH SPEED HDMIケーブルです。
4K60PおよびHDRに対応し、18Gbpsの高速伝送が可能です。
映像と音声を1本のケーブルで高品質に伝送できます。
ARCおよびHDMIイーサネット(HEC)に対応しています。
24金メッキ端子と3重シールド構造により、ノイズを低減します。

用途テレビやレコーダー、ゲーム機などのHDMI機器接続に使用します。規格プレミアムHDMI端子形状HDMI(A)⇔HDMI(A)HDR対応あり内容量1本
注意
※接続機器および表示機器が4KやHDRに対応している必要があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
対応
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72242865VIS-C10KP-K14K/あり、ARC/あり
680
679
747(税込)
3日以内出荷
72242881VIS-C15KP-K1.54K/あり、ARC/あり、HEC/あり
880
879
967(税込)
3日以内出荷
72242890VIS-C20KP-K24K/あり、ARC/あり、HEC/あり
1,080
999
1,099(税込)
3日以内出荷
72242899VIS-C30KP-K34K/あり、ARC/あり、HEC/あり
1,280
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
72242908VIS-C50KP-K54K/あり、ARC/あり、HEC/あり
2,080
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする