GLOBAL(日本グローバル照明)
LED電球 E39
水銀灯「400W相当」の昼光色
100V/200V対応
口金サイズ:E39
防水性:IP65(口金除外)
寸法(mm)
Φ120×282
質量(g)
347
消費電力(W)
49
定格電圧(V)
100/200
口金
E39
全光束(Lm)
7000
定格寿命(時間)
30000
色温度(K)
6500
使用環境温度(℃)
0~+40
防塵防水性能
IP65
光色
昼光色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
対応なし
内容量
1個
注意
※密閉型器具又は密閉に近い器具は非対応
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72198948
FLDB50-D
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください