曜日別特売

LED電球 E26

LED電球 E26 - GLOBAL(日本グローバル照明)

蛍光灯ランプ「80W相当」の大型LED
「JDU85ED」の後継電球
100V/200V対応
配光角度は全方向タイプ
口金サイズ:E26
防水性:IP65(口金除外)

寸法(mm)Φ88×240質量(g)245電圧(V)100/200対応消費電力(W)38口金E26全光束(Lm)5500色温度(K)6300防塵防水性能IP65光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※密閉型器具又は密閉に近い器具は非対応
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72198930FTW40-DS-E26
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする