曜日別特売

広配光電球LED E26

広配光電球LED E26 - GLOBAL(日本グローバル照明)

従来水銀灯や蛍光灯と比較し、約70%の省エネ化が実現
幅広い電圧100V/200V対応
広い配光タイプ
口金サイズ:E26
防水性:IP65(口金除外)

寸法(mm)Φ80×153質量(g)102電圧(V)100/200対応消費電力(W)18口金E26全光束(Lm)3000色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40防塵防水性能IP65光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※密閉型器具又は密閉に近い器具は非対応
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72198896FAW20-N
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする