GLOBAL(日本グローバル照明)
LED電球 E39
仮設現場向け大型LEDの昼光色
「FLDA40-N」「FLDA45-N」の後継電球
100V/200V対応
口金サイズ:E39
防水性:IP65(口金除外)
寸法(mm)
Φ119×275
質量(g)
370
消費電力(W)
40
定格電圧(V)
100/200
口金
E39
全光束(Lm)
6200
定格寿命(時間)
30000
色温度(K)
5000
使用環境温度(℃)
0~40
防塵防水性能
IP65
光色
昼光色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
≧80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72198921
FLDB40-N
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください