DS
エアージャッキ3t普通自動車用
エアジャッキ 3トン用
砂浜・ぬかるみなどで威力を発揮
操作は簡単!
マフラーにつなぐだけ!
セダン、2トン、4WDに適応
◆ホース、専用バッグ、専用マット付属
※円筒形のマフラーのみ使用可
付属品
ホース(最長約4.5m)、専用バッグ、専用マット
全長(mm)
155
高さ(mm)
【マフラー接続部】35
外径(mm)
70
内径(mm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72322051
RT63-AJ3
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください