曜日別特売

エアージャッキ3.2t四駆用

エアージャッキ3.2t四駆用 - DSエアージャッキ3.2t四駆用 - DSエアージャッキ3.2t四駆用 - DSエアージャッキ3.2t四駆用 - DS

エアジャッキ 3トン用
砂浜・ぬかるみなどで威力を発揮
操作は簡単!
マフラーにつなぐだけ!
セダン、2トン、4WDに適応
◆ホース、専用バッグ、専用マット付属
※円筒形のマフラーのみ使用可

付属品ホース(最長約4.5m)、専用バッグ、専用マット全長(mm)155高さ(mm)【マフラー接続部】35外径(mm)70内径(mm)60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72322060RT63-AJ3200
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ・馬台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする