SHC ギヤ

SHC ギヤ - エクソンモービル

【合成系極圧ギヤ油】
合成油を基油とした工業用高荷重歯車用潤滑油です。
高い粘度指数により幅広い温度で使用が可能です。
特に低温下での始動が容易になることにより省電力に貢献します。
従来の工業用ギヤ油と比較して最大3.6%のエネルギー削減を実現します。
2011年に導入された製品から低温流動性が強化され酸化防止性能も約2倍に向上しています。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
723227961501缶(15.9kg)15.9L
オープン
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
723228052201缶(15.9kg)15.9L
オープン
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
723228213201缶(15.9kg)15.9L
オープン
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
723228304601缶(15.9kg)15.9L
オープン
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
723228396801缶(15.9kg)15.9L
オープン
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
723228481501缶(176kg)176L
オープン
569,800
626,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
723228572201缶(176kg)176L
オープン
569,800
626,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
723228663201缶(176kg)176L
オープン
569,800
626,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
723228754601缶(176kg)176L
オープン
569,800
626,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
723228916801缶(176kg)176L
オープン
569,800
626,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥850~/税込¥935~
北海道地方数量1につき¥1,480~/税込¥1,628~
沖縄地方数量1につき¥3,180~/税込¥3,498~
離島数量1につき¥3,300~/税込¥3,630~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする