曜日別特売

SHC

SHC - エクソンモービル

【合成系循環系統油】
合成油を基油とした代表的な循環系統およびギヤ用潤滑油。
潤滑油寿命を延長し、低トラクション特性により最大で3.6%のエネルギー消費を削減します。
ギヤおよび軸受の潤滑に適します。また高い粘度指数により幅広い温度で使用が可能です。
2011年新シリーズから低温流動性もより強化されています。

仕様【可燃性液体類】630(VG220)、632(VG320)、634(VG460)、636(VG680)、639(VG1000)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の類別
危険物の品名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
723226296241缶(18.9L)第四類第四石油類
オープン
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
723226386261缶(18.9L)第四類第四石油類
オープン
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
723226476271缶(18.9L)第四類第四石油類
オープン
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
723226566291缶(20L)第四類第四石油類
オープン
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
723226656301缶(20L)指定可燃物可燃性液体類
オープン
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
723226816321缶(20L)指定可燃物可燃性液体類
オープン
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
723226906341缶(20L)指定可燃物可燃性液体類
オープン
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
723226996361缶(20L)指定可燃物可燃性液体類
オープン
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
723227086391缶(18.9L)指定可燃物可燃性液体類
オープン
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
723227176241缶(208L)第四類第四石油類
オープン
589,800
648,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
723227266261缶(208L)第四類第四石油類
オープン
599,800
659,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
723227356291缶(208L)第四類第四石油類
オープン
589,800
648,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
723227516301缶(208L)指定可燃物可燃性液体類
オープン
589,800
648,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
723227606321缶(208L)指定可燃物可燃性液体類
オープン
589,800
648,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
723227696341缶(208L)指定可燃物可燃性液体類
オープン
589,800
648,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
723227786361缶(208L)指定可燃物可燃性液体類
オープン
589,800
648,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
723227876391缶(208L)指定可燃物可燃性固体類
オープン
589,800
648,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥850~/税込¥935~
北海道地方数量1につき¥1,480~/税込¥1,628~
沖縄地方数量1につき¥3,180~/税込¥3,498~
離島数量1につき¥3,300~/税込¥3,630~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする