曜日別特売

エアージャッキ用接続パイプ(角型マフラー用)

エアージャッキ用接続パイプ(角型マフラー用) - DSエアージャッキ用接続パイプ(角型マフラー用) - DS

エアージャッキ用接続パイプ
角型マフラーにピッタリ!!

全長(mm)180直径(Φmm)【中央部】63質量(g)350接続部径(Φmm)27内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72322069RT63-DPARTS
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ・馬台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする