曜日別特売

PH 超撥水シーツ ブルー 1枚入

PH 超撥水シーツ ブルー 1枚入 - オオサキメディカルPH 超撥水シーツ ブルー 1枚入 - オオサキメディカル

通気性の良い素材に特殊撥水加工を施した、撥水シーツです。
失禁やおねしょなどの汚れ防止に使用できます。
100cm×150cmの大きめサイズでズレにくいため、寝具の汚れを防止できます。
洗濯機で丸洗いでき、業務用熱風乾燥(80℃以下)にも耐えられます。

材質ポリエステル 100%寸法(cm)100×150内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7232016171912
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする