トーヨー消火器工業
避難ロープ装置ステップダン4013
とても軽量で持ち運びやすく、強度1tにも耐えられる設計。腐食・劣化に強く長時間変形しない。ポリケース入り。
用途
2階からの緊急避難用
質量(kg)
1.6
全長(m)
4.5
材質(ロープ)
ビニロン100%
ステップ数
13
内容量
1セット
注意
※使用の際、風でロープがなびいても、ロープに体を密着させるようにして最後まで1段ずつ降りてください。付属のポリケースに入れて屋内保管してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取付金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72323740
4013可変フック付
カラビナと可変金具
¥
25,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72323749
4013
カラビナ
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください